• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Came - 001G4040IZ - G4040IZ Barrière 4V

  • G4040IZ Barrière en acier, motoréducteur en 24V
    • Fabricant : Came
    • Réf. fabricant : 001G4040IZ
    • Référence Sonepar : 00061000031
    • EAN : 8050456010834
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

G4040IZ Barrière en acier inoxydable AISI 304 satiné avec motoréducteur en 24V

•Les Atouts de l'article:

Barrière avec motoréducteur en 24VDC et armoire de commande incorporée, en acier AISI 304 satiné avec emplacement pour accessoires.

•Les Atouts de la gamme:

Gard 4, barrière routière automatique pour passages jusqu'à 3,75 m. Profils souples, angles arrondis, Feu clignotant à LED. Carter de protection de la lisse : Protection contre tout éventuel choc et contre les risques dus à la rotation de la lisse. Les photocellules de sécurité s'appliquent directement sur le corps de la barrière sans altérer l'esthétique du produit. L'électronique en 24V reconnaît automatiquement l'éventuelle absence de courant électrique et active le fonctionnement par batteries de secours.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation