• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Came - 001G6000 - Barrière GARD6000 Moteur 24V

  • Barrière GARD 6000 en 230V, moteur en 24V
    • Fabricant : Came
    • Réf. fabricant : 001G6000
    • Référence Sonepar : 00061001137
    • EAN : 8050456011060
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Barrière GARD 6000 en 230V, moteur en 24V

•Les Atouts de l'article:

Barrière avec motoréducteur en 24VDC et armoire de commande incorporée, en acier zingué et peint, avec emplacement pour accessoires

•Les Atouts de la gamme:

Gard : la barrière modulaire pour passages rapides jusqu'à 4 m.3 modèles différents pour gabarit de passage de 2,5 à 4 m, avec différents types de lisses et différents accessoires dédiés.En profilé d'aluminium, la lisse est disponible avec une section rectangulaire ou circulaire pour une réduction maximale de l'effet de prise au vent.Un circuit électronique spécial analyse en continu le fonctionnement correct en effectuant l'arrêt ou l'inversion du mouvement en cas de contact avec d'éventuels obstacles.

Documentation