• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Came - 001Y4010A171KL - KLIMT 4 Diam 35 10Nm

  • KLIMT 4 Diam 35 10Nm
    • Fabricant : Came
    • Réf. fabricant : 001Y4010A171KL
    • Référence Sonepar : 00061600039
    • EAN : 8050456000392
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Moteur tubulaire radio KLIMT 4 Diam 35 230VAC - 50Hz

•Les Atouts de la gamme:

KLIMT - Moteur mécanique 230 V AC - 50 HzFin de course électronique. Récepteur radio 433,92 Mhz incorporé.Possibilité du réglage du point de fin de course intermédiaire pour une ouverture partielle.

Documentation