• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Came - 001Y5030G151KLS - KLIMT SH5 Diam 45 30Nm Conn

  • KLIMT SH5 Diam 45 30Nm Conn
    • Fabricant : Came
    • Réf. fabricant : 001Y5030G151KLS
    • Référence Sonepar : 00061605837
    • EAN : 8050456058379
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Moteur tubulaire radio électronique KLIMT SH5 30Nm 15 tr/min Diam 45 avec connecteur

•Les Atouts de la gamme:

KLIMT SH - Moteur électrique idéal pour volets roulantsFin de course électronique. Récepteur radio 433,92MHz inclus.Détection d'obstacles dans les deux sens, avec inversion du sens de marche (en phase de descente). Tête universelle pour l'application des plaques de fixation.Réglage entièrement automatique. Jusqu'à 20Nm.