• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Came - 62020340 - DVC/IP ME Platine de rue vidéo

  • DVC/IP - Platine de rue vidéo IP métal
    • Fabricant : Came
    • Réf. fabricant : 62020340
    • Référence Sonepar : 00061706394
    • EAN : 8004487063949
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

DVC/IP ME Platine de rue vidéo IP métal

•Les Atouts de l'article:

Platine de rue vidéo monobloc semi-modulaire pour système IP360. Corps en polymère technique avec finition en chrome satiné Métal. Capteur caméra 1/4 CMOS avec résolution VGA 640x480 et microprocesseur intégré pour le traitement numérique du signal. Optique grand angle, ouverture 100° à l'horizontale et 82° à la verticale avec réglage numérique du zoom.

•Les Atouts de la gamme:

Thangram : Platine de rue monobloc semi-modulaire.Système compatible X1, XIP et IP360. La gamme Thangram vous permet de personnaliser la partie fonctionnelle et esthétique. Possibilité de solution à boutons ou solution numérique, ou version numérique avec contrôle d'accès intégré.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation