• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Came - 801MB-0110 - Autom FTX20DLC avec armoire

  • Autom FTX20DLC avec armoire
    • Fabricant : Came
    • Réf. fabricant : 801MB-0110
    • Référence Sonepar : 00061606747
    • EAN : 8050456067470
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Automatisme FTX20DLC pour portails battants jusqu'à 2m par vantail. Cote C=250mm max avec Armoire

•Les Atouts de l'article:

Automatisme irréversible avec motoréducteur en 24V testé selon les normes EN 12453 - EN 12445, avec carte électronique, afficheur de fonctions, décodage radio incorporé, et bras de trnasmission articulé pour portails battants jusqu'à 2m par vantail et Cote C max = 250mm.

•Les Atouts de la gamme:

Automatisme FAST FTX pour portails battants jusqu'à 2m par vantail. Solution idéale pour les applications de type résidentiel ou collectif sur piliers de petites et moyennes dimensions. Levier de déblocage pratique pour l'ouverture manuelle du portail. Possibilité de fonctionnement de secours en cas de panne de courant.Autodiagnostic des dispositifs de sécurité filaires ou sans fil. Carte électronique avec borniers séparés et afficheur pour faciliter les phases de mise en service et de diagnostic.