• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Came - 801MS-0180 - BXV06AGS BXV 24V 600

  • BXV06AGS - Automatisme coulissant BXV 24V 600kg
    • Fabricant : Came
    • Réf. fabricant : 801MS-0180
    • Référence Sonepar : 00061606781
    • EAN : 8050456067814
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BXV06AGS - Automatisme BXV 24V portails coulissants 600 kg

•Les Atouts de l'article:

Automatisme avec moteur en 24V, carte électronique à afficheur, décodage radio incorporé, gestion du mouvement et détection des obstacles pour portails jusqu'à 600kg et 18m de longueur. Couvercle gris RAL7024

•Les Atouts de la gamme:

BXV, Un moteur 24 V conçu pour l'utilisation intensive en collectivité, mais aussi mais aussi pour les petites résidences.Quatre modèles disponibles: BXV400, BXV600, BXV800, BXV1000, en deux couleurs : gris et bleu. Tous les modèles sont équipés du même adaptateur, positionné pour rendre la programmation plus facile, avec à l'affichage multifonctions intuitive.Batterie pour permettre le fonctionnement en cas de panne de courant. Module passerelle pour la gestion à distance. Déverouillage à distance de l'appareil. Kit de fin de course magnétique.