• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Came - 801MS-0570 - Moteur coulissant 24V 400kg

  • BXV04AGE - Automatisme coulissant BXV Plus 24V 400kg
    • Fabricant : Came
    • Réf. fabricant : 801MS-0570
    • Référence Sonepar : 00061608918
    • EAN : 8050456089182
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BXV04AGE - Automatisme coulissant BXV Plus 24V 400kg

•Les Atouts de l'article:

BXV PLUS est le motoréducteur 24 Volts pour portails coulissants jusqu’à 400kg et une longueur max. vantail de 14m. Il est développé afin de simplifier l’installation et la configuration grâce à des fonctionsélectroniques innovantes.

•Les Atouts de la gamme:

CARTE ÉLECTRONIQUE À L’AVANT-GARDE dotée d’un afficheur graphique permettant de simplifier les opérations de configuration et d’entretien.COMPATIBLE AVEC LES SYSTÈMES CXN BUS grâce aux entrées pour la connexion d’accessoires à technologie 2 fils non polarisés, utilisables également pour les systèmes traditionnels.ADAPTIVE SPEED AND TORQUE TECHNOLOGY, pour assurer la fluidité du mouvement et une vitesse constante quelles que soient les conditions météorologiques.DÉVELOPPÉE AVEC CONNECT TECHNOLOGY et dotée d’un slot de connexion des passerelles Wi-Fi ou GSM pour la gestion à distance, ou de CAME KEY pour la configuration locale sur smartphone.FONCTION AUTO-SETUP aussi bien sur l’afficheur que sur smartphone, avec procédure de configuration rapide assistée disponible en 7 langues.4 ENTRÉES DE SÉCURITÉ configurables comme contacts secs ou résistifs (8k2), pour connecter les bords sensibles de sécurité directement à la carte.