• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Came - 803BB-0240 - Barrière GGT40AX4 230V

  • Barrière GGT40AX4 230V moteur 24V avec encodeur. Inox 304
    • Fabricant : Came
    • Réf. fabricant : 803BB-0240
    • Référence Sonepar : 00061608658
    • EAN : 8050456086587
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Barrière GGT40AX4 230V moteur 24V avec encodeur. Inox 304

•Les Atouts de l'article:

Barrière avec motoréducteur irréversible en 24VDC et armoire de commande incorporée avec encodeur, fût en acier AISI 304 satiné avec emplacement pour accessoires. Ressort d’équilibrage inclus.

•Les Atouts de la gamme:

Gard GT4, barrière levante automatique pour passages intensifs jusqu'à 4 m (350 cycles/heure). Fût au design élégant avec lumières LED de signalisation intégrées. Profilé en caoutchouc antichoc avec système efficace de détection des obstacles et système de décrochage de la lisse qui minimise les dommages en cas d’impact. Les photocellules de sécurité s'appliquent directement sur le corps de la barrière sans altérer l'esthétique du produit. Motoréducteur 24V avec encodeur et ADVANCED SPEED CONTROL pour le contrôle des forces exercées sur la lisse. L'électronique en 24V reconnaît automatiquement l'éventuelle absence de courant électrique et active le fonctionnement par batteries de secours. Carte de contrôle de pointe avec entrées numériques, entrées CXN BUS, protocole MODBUS et technologie CONNECT.