• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Came - 803BB-0330 - Barrière GARD PT

  • Barrière GARD Brushless PT - Moteur 36V avec encodeur
    • Fabricant : Came
    • Réf. fabricant : 803BB-0330
    • Référence Sonepar : 00061608293
    • EAN : 8050456082930
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Barrière GARD Brushless PT - Moteur 36V avec encodeur

•Les Atouts de la gamme:

GARD PT Brushless : Barrière levante pour utilisation à usage intensif, pour passage jusqu'à 3,8m. Design moderne qui s'adapte à toute typologie d'application. Fût en aluminium peint avec couronne de signalisation lumineuse rouge/vert dans la partie supérieure. Moteur brushless qui garantit de hautes performances et un fonctionnement silencieux. MCBF jusqu'à 4 millions de cycles.