• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Came - 803BB-0370 - Barrière GARD LT4

  • GLT40AOS Barrière GARD LT4 Barrière 230V Moteur 24V
    • Fabricant : Came
    • Réf. fabricant : 803BB-0370
    • Référence Sonepar : 00061609063
    • EAN : 8050456090638
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

GLT40AOS Barrière GARD LT4 Barrière 230V Moteur 24V

•Les Atouts de l'article:

Barrières automatiques GARD LT4 Dédiée aux environnements résidentiels et industriels.Cette barrière est dotée d'un MCBF de 1,5 million de cycles, offre des solutions innovantes pour des passages jusqu'à 4 mètres et est testée pour un usage intensif jusqu'à 300 cycles/heures.

•Les Atouts de la gamme:

Caractéristiques : FIABLEgrâce au moteur 24 V DC avec ENCODEUR et ADVANCED SPEED CONTROL pour contrôler les forces exercées sur la lisse.RAPIDE ET EFFICACEavec vitesse maximale de 2 à 4 secondes selon la longueur de la lisse.ÉLECTRONIQUE AVANCÉEavec technologie CONNECT et compatible avec le protocole MODBUS.LISSE FINE ET SOBREavec adhésifs réfléchissants en option.SÛREConforme à la norme EN 12453, elle peut réussir facilement les essais d'impact.FINITION PERSONNALISABLEStructure en acier galvanisé peint (RAL 2004) de série, disponible aussi en acier inox AISI 304 ou dans n'importe quelle autre finition RAL sur demande.