• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Came - 803BB-0440 - GLS40AX4 LS4 BARR 24V SS4

  • GLS40AX4 GARD LS4 BARR 230V 24V SS4
    • Fabricant : Came
    • Réf. fabricant : 803BB-0440
    • Référence Sonepar : 00061609071
    • EAN : 8050456090713
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

GLS40AX4 GARD LS4 BARR 230V 24V SS4

•Les Atouts de l'article:

FIABLEGrâce au moteur 24 V DC avec ENCODEUR et ADVANCED SPEED CONTROL pour contrôler les forces exercées sur la lisse.RAPIDE ET EFFICACEAvec vitesse maximale de 2 à 4 secondes selon la longueur de la lisse.ÉLECTRONIQUE AVANCÉEAvec technologie CONNECT et compatible avec le protocole MODBUS.LISSE ÉLÉGANTEAvec possibilité d'intégrer des strips LED RG et un profilé en caoutchouc antichoc.SÛREConforme à la norme EN 12453, elle peut réussir facilement les essais d'impact.FINITION PERSONNALISABLEStructure en acier galvanisé peint (RAL 7024) de série, disponible aussi en acier inox AISI 304 ou dans n'importe quelle autre finition RAL sur demande.

•Les Atouts de la gamme:

GARD LS4 230V 24V , Pour des passages jusqu'à 3,8 m

Documentation