• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Came - 806ED-0150 - EDGL15R1 Bord rési 44*99-1,5m

  • EDGL15R1 Bord sensible résistif 44*99 - 1,5m
    • Fabricant : Came
    • Réf. fabricant : 806ED-0150
    • Référence Sonepar : 00061608522
    • EAN : 8050456085221
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

EDGI15R1 - Bord sensible de sécurité résistif en caoutchouc avec profilé aux dimensions 44*99mm. L=1500mm

•Les Atouts de la gamme:

Bords sensibles résistifs pour une protection totaleLes solutions pour une installation automatisée à haut niveau de sécurité et de qualité.Choisissez un bord sensible déjà prêt dans 4 longueurs différentes, ou composez votre profilé sur mesure.Chaque bord sensible (modèle H-I-L) peut être raccourci avec les ciseaux adaptés (806ED-0171).Tous les bords sensibles sont de type résistif (8K2).Spécifications pour une utilisation avec RIO System 2.0 (les articles : 806SS-0010 - 806SS-0040 - 806SS-0050 sont nécessaires).Le dispositif pour le contrôle filaire des bords sensibles de la série EDG (806SS-0060) certifié catégorie 3 est disponible et correspond au niveau de Performance E selon la norme EN ISO 13849-1

Documentation