• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Came - 806TF-0070 - Cellules DLX Encastrée 30m

  • DLX30CIP - Paire de photocellules à rayon infrarouge synchr à encastrer 12-24V
    • Fabricant : Came
    • Réf. fabricant : 806TF-0070
    • Référence Sonepar : 00061608608
    • EAN : 8050456086082
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

DLX30CIP - Paire de photocellules à rayon infrarouge synchronisé à encastrer 12-24V AV. Portée 30m

•Les Atouts de l'article:

Paire de photocellules à rayon infrarouge synchronisé à encastrer 12 - 24 V AC - DC. Portée : 30 m.

•Les Atouts de la gamme:

Dispositifs de sécurité à rayon infrarouge synchroniséContrôle des zones de mouvement du portail.Synchronisation jusqu'à 8 paires de photocellules sans brouillages ni connexion filaire entre émetteur et récepteur.Réglage de la portée du rayon infrarouge de 10 à 30 mètres.Fonction filtre pour éviter les fausses détectionscausées par les intempéries et les interférences solaires.Sortie contact réglable pour utiliser également la photocellule comme dispositif de commande.Fonction d’alignement entre l’émetteur et le récepteur.Disponible dans la version traditionnelle (bord noir) et dans la version BUS CXN (bord bleu).