• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Came - 806TS-0250 - Emmetteur TTS RollingC 433

  • Transmetteur TTS quadricanal rolling code 433,92MHz
    • Fabricant : Came
    • Réf. fabricant : 806TS-0250
    • Référence Sonepar : 00061608650
    • EAN : 8050456086501
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TTS44RKS - Emetteur rolling code quatre canaux en 433,92 MHz

•Les Atouts de l'article:

Émetteur rolling code quatre canaux à 433,92 MHz.4 294 967 896 combinaisons.

•Les Atouts de la gamme:

Emetteurs radio 433,92 - 868,35 Mhz, en versions rolling code et code fixe.Autoapprentissage émetteur – émetteur.Autoapprentissage par les radiocommandes de la série TOP, TAM et TWIN.Compartiment batterie extractible pour un remplacement facile.Fonction multi-usages pour la version à code fixe.Sécurité accrue grâce au code dynamique pour la version rolling code.Configurable à distance via une passerelle ou de façon locale à travers CAME KEY.Les radiocommandes utilisent une batterie CR2032. La technologie Rolling Code augmente le nombre de combinaisons possibles, ce qui permet de renforcer la sécurité.