• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Came - 8K01MB-018 - KIT STYLO 24V IRR ZLXM

  • KIT ARTICOLATO STYLO 1,8M 24V IRR ZLXM
    • Fabricant : Came
    • Réf. fabricant : 8K01MB-018
    • Référence Sonepar : 00061608916
    • EAN : 8050456089168
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

KIT ARTICOLATO STYLO 1,8M 24V IRR ZLXM

•Les Atouts de la gamme:

Gamme STYLO pour portails battants jusqu'à 1,8m par vantail ou 100 kg. Montage pratique et rapide qui ne requiert aucune intervention structurelle sur le portail. Prenant très peu de place, Stylo est très polyvalent et s'adapte à la plupart des portails de petites et moyennes dimensions : il s'installe rapidement sur les piliers les plus étroits sans demander aucun ouvrage de maçonnerie. Technologie EN Tested pour faciliter la certification de l'installation conforme aux Normes Européennes.