• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Came - 8K01MP-035 - KIT ATI 3m 24V

  • Kit Worm Drive ATI 3m 24V 2 moteurs irréversibles ZLXM
    • Fabricant : Came
    • Réf. fabricant : 8K01MP-035
    • Référence Sonepar : 00061608643
    • EAN : 8050456086433
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

KIT Worm Drive ATI 3m 24V 2 moteurs irréversibles ZLXM

•Les Atouts de l'article:

Composition du kit :2 001A3024N : Motoréducteur irréversible 24V1 801QA-0050 : Armoire de commande multifonctions1 806TS-0121 : Emetteur quadricanal double fréquence, rolling code1 001AF43S : Carte radio embrochable1 001DIR10 : Jeu de photocellules - Portée 10m1 001KLED24 : Clignotant de signalisation

•Les Atouts de la gamme:

Ati, l'automatisme idéal pour portails battants de moyennes et grandes dimensions avec vantaux de 2 à 5 m de large. Le dispositif ampérométrique détecte la présenced'obstacles (version à 24 V) et provoque l'éventuel arrêt ou, si nécessaire, l'inversion du mouvement. Structure externe en aluminium pour garantir robustesse et protection contre les agents extérieurs.