Description
PLXBFLHSVKIT-KIT V.MONOF.PLXVBF+LHS S.A.
•Les Atouts de l'article:
Kit portier vidéo PLX V BF + LHS avec convertisseurComposition du kit : 840ch-0120 PLX V BF - Portier vidéo mains libre 1840AA-0040 LHS V/01 poste externe vidéo 1001dc011ac Convertisseur de tension 24VAC/18VDC - 1A.
•Les Atouts de la gamme:
PLX est la nouvelle gamme d’interphones et de portiers vidéo mains libres avec haut-parleurs d’une qualité irréprochable qui garantissent une sonnerie dynamique et un son parfait durant la conversation.La version vidéo présente un écran couleur 5" qui offre des images claires et nettes à une résolution de 480 x 272 pixels et adopte la technologie OSD pour la correction des couleurs, du contraste et de la luminosité.Interphone externe monolithique pour système X1 expansible jusqu’à 4 appels. Finition en Zamak, résistance aux chocs IK09. Deux sorties disponibles pour le contrôle de la serrure électrique et d’un autre passage. Permet le réglage audio du micro, du haut-parleur et du délai d’activation de la serrure de verrouillage électrique. Touches avec portenom à rétroéclairage blanc. La programmation peut être manuelle via l’application SetUp (au moyen du dispositif CAME Key) ou via le logiciel. Degré de protection contre l’eau et la poussière IP54.
•Les Atouts de l'article:
Kit portier vidéo PLX V BF + LHS avec convertisseurComposition du kit : 840ch-0120 PLX V BF - Portier vidéo mains libre 1840AA-0040 LHS V/01 poste externe vidéo 1001dc011ac Convertisseur de tension 24VAC/18VDC - 1A.
•Les Atouts de la gamme:
PLX est la nouvelle gamme d’interphones et de portiers vidéo mains libres avec haut-parleurs d’une qualité irréprochable qui garantissent une sonnerie dynamique et un son parfait durant la conversation.La version vidéo présente un écran couleur 5" qui offre des images claires et nettes à une résolution de 480 x 272 pixels et adopte la technologie OSD pour la correction des couleurs, du contraste et de la luminosité.Interphone externe monolithique pour système X1 expansible jusqu’à 4 appels. Finition en Zamak, résistance aux chocs IK09. Deux sorties disponibles pour le contrôle de la serrure électrique et d’un autre passage. Permet le réglage audio du micro, du haut-parleur et du délai d’activation de la serrure de verrouillage électrique. Touches avec portenom à rétroéclairage blanc. La programmation peut être manuelle via l’application SetUp (au moyen du dispositif CAME Key) ou via le logiciel. Degré de protection contre l’eau et la poussière IP54.