Description
XTS7BFLHSVKIT-KIT V.MONO.XTS7BF+LHS PLUS
•Les Atouts de l'article:
Kit portier vidéo Bus XTS 7 WIFI + LHS Plus + Alim 1,7AVAS/100.30.Si distance supérieur à 20m prévoir alim suppl. :Convertisseur 840EC-0010 outransfo DIN 62700011
•Les Atouts de la gamme:
Interphone externe monolithique pour système X1 expansible jusqu’à 4 appels. Finition en Zamak, résistance aux chocs IK09. Deux sorties disponibles pour le contrôle de la serrure électrique et d’un autre passage. Permet le réglage audio du micro, du haut-parleur et du délai d’activation de la serrure de verrouillage électrique. Touches avec portenom à rétroéclairage blanc. La programmation peut être manuelle via l’application SetUp (au moyen du dispositif CAME Key) ou via le logiciel. Degré de protection contre l’eau et la poussière IP54.
•Les Atouts de l'article:
Kit portier vidéo Bus XTS 7 WIFI + LHS Plus + Alim 1,7AVAS/100.30.Si distance supérieur à 20m prévoir alim suppl. :Convertisseur 840EC-0010 outransfo DIN 62700011
•Les Atouts de la gamme:
Interphone externe monolithique pour système X1 expansible jusqu’à 4 appels. Finition en Zamak, résistance aux chocs IK09. Deux sorties disponibles pour le contrôle de la serrure électrique et d’un autre passage. Permet le réglage audio du micro, du haut-parleur et du délai d’activation de la serrure de verrouillage électrique. Touches avec portenom à rétroéclairage blanc. La programmation peut être manuelle via l’application SetUp (au moyen du dispositif CAME Key) ou via le logiciel. Degré de protection contre l’eau et la poussière IP54.