• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Campa - CYED15VANTH - CAMPALYS VERT. 3.0 ANTHR. 1500

  • Campalys ver 3.0 anthracite 1500W
    • Fabricant : Campa
    • Réf. fabricant : CYED15VANTH
    • Référence Sonepar : 00052002519
    • EAN : 3465680015527
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CAMPALYS 3.0 Vertical 1500W Anthracite Radiateur rayonnant à inertie pilotée avec façade acier et corps de chauffe à cristaux inertiels internes

•Les Atouts de l'article:

Disponible en 4 géométries (horizontal, vertical, bas, plinthe) et 3 couleurs (anthracite, blanc et gris) Connectable avec un module Muller Intuitiv en option pour encore plus d'intelligence et d'économies Radiateur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

•Les Atouts de la gamme:

Disponible en 4 géométries (horizontal, vertical, bas, plinthe) et 3 couleurs (anthracite, blanc et gris) Connectable avec un module Muller Intuitiv en option pour encore plus d'intelligence et d'économies Radiateur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

•Quelques mots du fabricant :

Campalys, une impression diffuse de beauté et de nouveauté. L’œil attentif découvre une façade qui se tend à la façon d’une voile qu’un léger souffle emporte

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver