Description
Détecteur capacitif plastique M12 fct apprentissage connecteur
•Les Atouts de la gamme:
Large gamme de détecteurs capacitifs IP68 en boîtier polyester M12 noyables et non noyables, portée réglable par auto- apprentissage de 0,5 à 12mm suivant modèle. Alimentation 10-40 VCC sortie NPN/PNP, NO/NF .Fonctions alarme encrassement/moisissures suivant modèle. Raccordement par câble 2m ou connecteur M12. S'utilise dans l'agriculture pour les systèmes d'alimentation du bétail, dans l'industrie plastique pour le niveau de pellet, dans les chaudières à pellets, l'industrie agroalimentaire, les jacuzzis et bien d'autres applications.
•Les Atouts de la gamme:
Large gamme de détecteurs capacitifs IP68 en boîtier polyester M12 noyables et non noyables, portée réglable par auto- apprentissage de 0,5 à 12mm suivant modèle. Alimentation 10-40 VCC sortie NPN/PNP, NO/NF .Fonctions alarme encrassement/moisissures suivant modèle. Raccordement par câble 2m ou connecteur M12. S'utilise dans l'agriculture pour les systèmes d'alimentation du bétail, dans l'industrie plastique pour le niveau de pellet, dans les chaudières à pellets, l'industrie agroalimentaire, les jacuzzis et bien d'autres applications.