• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Carlo Gavazzi - DEB71DM24A30 - RELAIS CTRL DIFF 30A TYPE B

  • Relais de surveillance et protection differentielle reglable 300mA-30A Type B
    • Fabricant : Carlo Gavazzi
    • Réf. fabricant : DEB71DM24A30
    • Référence Sonepar : 00158608428
    • EAN : 8030956084283
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Relais de surveillance et protection différentielle. Contrôle de courant de fuite à la terre. Sortie 2 relais inverseurs 5A. Alimentation 24 à 240 Vca. Réglable 300mA-30A Type B

•Les Atouts de la gamme:

Le DEB71 est un relais de courant résiduel modulaire et ajustable qui protège contre les électrocutions, de concert avec le MCB et le CT, ou protège les propriétés de lutte contre l’incendie en coupant le courant du réseau électrique sur les charges ou lignes défectueuses. Le point de consigne du courant de fuite est réglable. Le dispositif est équipé de deux sorties de relais à contact inverseur. Une sortie se déclenche à 60% du point de consigne en lançant un avertissement à l’utilisateur, l’autre sortie sert pour arrêter le système et éviter les accidents.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver