• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Carlo Gavazzi - DI3DINAV1AA0XX - AFFICHEUR 3 DGT MES. CA 24VAC

  • Afficheur 3 dgt mesure ca, 24Vca
    • Fabricant : Carlo Gavazzi
    • Réf. fabricant : DI3DINAV1AA0XX
    • Référence Sonepar : 00158109276
    • EAN : 8030956013252
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Afficheur 3 dgt mesure ca, 24Vca

•Les Atouts de la gamme:

Indicateurs de tableaux disponibles en trois formats, modulaire 3 modules 17,5mm, DIN 72x72mm et DIN 48 x96mm. Fonction affichage uniquement, ampèremètre, voltmètre et fréquencemètre sur le même appareil. Affichage LED 3digits, gamme de mesure 100 à 500VCA/VCC, 1A/100VCA ou 5A/500VCA ou 1A/60mV/100V/500VCC, fréquence 1Hz à 1000 Hz. Alimentation 24, 48, 115,230 VCA.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver