• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Carlo Gavazzi - EM2172RVV23XOSX - CPT D'ENERGIE 3PH +3 TI 90A

  • Kit compteur d'energie 3Ph+N 400Vac + 3TI 90A RS485+impulsions mod ou facade
    • Fabricant : Carlo Gavazzi
    • Réf. fabricant : EM2172RVV23XOSX
    • Référence Sonepar : 00158016579
    • EAN : 8030956052824
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Kit compteur Compteur d'énergie 3Ph+N 400Vac + 3TI 90A - RS485+impulsions - Modulaire rail DIN ou façade d'armoire - Format 72x72

•Les Atouts de la gamme:

Kit analyseur + transformateurs de courant ouvrants destiné au rétrofit d'installation existantes. Versions en 90,150 et 250A. Ce produit unique sur le marché possède une face avant détachable RFID pouvant se placer sur la face arrière de l'analyseur. Une fois retourné cette option permet d'utiliser l'analyseur en montage façade 72 X 72mm ou en fond d'armoire sur rail DIN. Plages de tension 120,230 et 400VCA. Précision 0,5%, énergie active classe 2. 1 sortie impulsion, communication RS485 Modbus et M-BUS suivant le modèle. Afficheur détachable 3 digits (variables instantanées) et 6+1 (7digits) pour l'énergie.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver