• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Carlo Gavazzi - PS43R-PT11N7-Y00 - FIN DE COURSE

  • Fin de course 60mm de securite avec rearmement-Action lente 1NO+1NF-Metal-IP65
    • Fabricant : Carlo Gavazzi
    • Réf. fabricant : PS43R-PT11N7-Y00
    • Référence Sonepar : 00158014280
    • EAN : 8033130076661
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Fin de course 60mm de sécurité à câble avec réarmement - Câble de 16m maxi - Action lente 1NO + 1NF - Métal - IP65

•Les Atouts de la gamme:

Gamme très large d'Interrupteur de position-fin de course avec ou sans réarmement, grand choix de boîtiers en plastique, métal, carré ou rectangulaire, ainsi qu'un grand choix de têtes, levier à galet, poussoir, tige. Il existe une version charnière de sécurité PS38H idéale pour les armoires et capots de machines outils.