• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Carlo Gavazzi - RGC1P23AA12E - CONTACTEUR STATIQUE 230V 15A

  • Contacteur statique 1ph in i - ps 230V 15A 800Vp-e
    • Fabricant : Carlo Gavazzi
    • Réf. fabricant : RGC1P23AA12E
    • Référence Sonepar : 00158542905
    • EAN : 5350035429051
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Contacteur statique 1ph in i - ps 230V 15A 800Vp-e

•Les Atouts de la gamme:

Une entrée de commande analogique des relais statiques de la série RGC1P (avec dissipateur thermique intégré) permet de commander la puissance de sortie des charges 1- phase. Les types d'entrée couvrent une gamme étendue de courants et de tensions. Possibilité de réglage localement, par potentiomètre externe. Sélection du mode de gradation par bouton en face avant : commande de l’angle de phase, de cycle entier et cycle entier évolué trains d’ondes distribuées pour chauffage infrarouge à ondes courtes et démarrage progressif pour limiter les courants d'appel des charges à fort coefficient de température. Une varistance de protection à la surtension intégrée aux bornes de sortie protège la sortie du RGC1P. Deux LED en face avant signalent l'état de la charge et de la commande. Relais statiques 1-phase avec dissipateur thermique intégré Gradateurs de puissance Types RGC1P..AA., RGC1P.. V.. RGC 1 P 60 V 42 E D _ Les caractéristiques sont données pour une température ambiante de 25°C, sauf indication contraire.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver