• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Carlo Gavazzi - RVBS120055F - VARIATEUR FREQ 230VAC 0,55KW

  • Variateur de frequence 230Vac 0,55KW Montage panneau 2E numeri NPN Modbus RTU
    • Fabricant : Carlo Gavazzi
    • Réf. fabricant : RVBS120055F
    • Référence Sonepar : 00158543630
    • EAN : 5350035436301
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Variateur de fréquence monophasé pour usage général, tension de fonctionnement (Ue) : 230 Vca, puissance de sortie : 0,55 kW. Montage sur panneau, 2 entrées numériques NPN, 1 entrée analogique, bornes Push-in, Modbus RTU, IP00, filtre CEM

•Les Atouts de la gamme:

Le RVBS est un variateur de fréquence (VFD) à entrée monophasée pour les moteurs à induction. Ce VFD utilise le contrôle V/f.Le RVBS existe en deux versions : 0,55 kW (2,7 Arms) et 0,75 kW (5 Arms). La conception de la carte ouvertepermet d'obtenir une solution très compacte qui peut s'intégrer dans des panneaux électriques à espace limité. La configuration du RVBS peut se faire via un logiciel PC dédié, via un clavier déporté en option ou directement vial'automate par le port RJ45 via Modbus.Applications : Compresseurs, convoyeurs et systèmes de ventillation