• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Carlo Gavazzi - SPDE242401 - ALIM A DECOUPAGE 240W 24VCC

  • Alimentation a decoupage compacte 240W 24VCC standard rail DIN
    • Fabricant : Carlo Gavazzi
    • Réf. fabricant : SPDE242401
    • Référence Sonepar : 00158543676
    • EAN : 5350035436769
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Alimentation à découpage compacte 240W 24Vcc standard rail DIN - Protection contre les courts-circuits de sortie, les surintensités, les surtensions et les surchauffes

•Les Atouts de la gamme:

La série d’alimentation SPDE à montage sur rail DIN englobe des performances élevées avec une empreinte extrêmement compacte. Les puissances nominales vont de 75 W à 480 W avec une sortie de 12, 24 et 48 VCC. Le SPDE atteint une efficacité de fonctionnement élevée allant jusqu'à 94 % à 230 VCA.Des caractéristiques telles que le relais de sortie CC ok (pour les modèles SPDE..R) et les fonctions de protection intégrées garantissent un haut degré de fiabilité pendant le fonctionnement.Applications : Installations avec espace de panneau limité, équipements industriels, machines.