• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Carlo Gavazzi - VD - JOINT EXT. ELECTRODES 4MM

  • Joint extension pour electrodes 4mm
    • Fabricant : Carlo Gavazzi
    • Réf. fabricant : VD
    • Référence Sonepar : 00158032395
    • EAN : 5709870323954
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Joint extension pour electrodes 4mm

•Les Atouts de la gamme:

Joint d'extension pour sondes 4mm