• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Castel - 440.1900-1 - MSE1

  • Poste Maylis Secondaire 1 touche en version étanche
    • Fabricant : Castel
    • Réf. fabricant : 440.1900-1
    • Référence Sonepar : 01082000077
    • EAN : 3701221803841
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Poste Maylis Secondaire 1 touche en version étanche

•Les Atouts de l'article:

> Montage en saillie ou encastré> 1 bouton d’appel> 1 relais programmable> Puissance HP de 8 Watts> Face avant en inox brossé> Indice de protection IP66> Alimentation 15V à 30V (via centrale ou externe)> H 280 mm x L 130 mm x P 2 mm (en encastré avec fond P 47 mm)H 282,5 mm x L 132,5 mm x P 65 mm (en saillie avec ceinture)