• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Castel - 460.2000 - PI

  • Portier avec bouton d'appel étanche (montage saillie ou à encastrer)
    • Fabricant : Castel
    • Réf. fabricant : 460.2000
    • Référence Sonepar : 01082000132
    • EAN : 3701221801205
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Portier avec bouton d'appel étanche (montage saillie ou à encastrer)

•Les Atouts de l'article:

> 1 bouton d’appel étanche et étiquette> Phonie HP Reverse> Face avant en aluminium> Indice de protection IP54> Auto alimentation> H 176,5 mm x L 97,5 mm x P 2 mm (en encastré avec fond P 45 mm)H 196 mm x L 109 mm x P 55 mm (en saillie avec ceinture)

•Les Atouts de la gamme:

PC-PCX : des systèmes d’interphonie centralisés pour des communications rapides.Les puissantes solutions d’interphonie professionnelle CASTEL permettent de communiquer de manière sécurisée en architecture étoile centralisée 1000 directions.