• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Castel - 460.2800 - PIH AV

  • Portier antivandale face avant inox, logo handicapé montage saillie ou encastrer
    • Fabricant : Castel
    • Réf. fabricant : 460.2800
    • Référence Sonepar : 01082000134
    • EAN : 3701221801182
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Portier en version antivandale, face avant inox avec logo handicapé (montage saillie ou à encastrer)

•Les Atouts de l'article:

> 1 bouton d’appel> Phonie HP Reverse> Face avant en inox> Indice de protection IP54 - IK09> Auto alimentation> H 176,5 mm x L 97,5 mm x P 2 mm (en encastré avec fond P 45 mm)H 196 mm x L 109 mm x P 55 mm (en saillie avec ceinture)