• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Castel - 460.4000 - PI D

  • Portier en profi lé design avec bouton d'appel étanche
    • Fabricant : Castel
    • Réf. fabricant : 460.4000
    • Référence Sonepar : 01082000135
    • EAN : 3701221808945
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Portier en profi lé design avec bouton d'appel étanche

•Les Atouts de l'article:

> 1 bouton d’appel étanche et étiquette> Phonie HP Reverse> Face avant en aluminium> Indice de protection IP54> Auto alimentation> H 150 mm x L 120 mm x P 15,7 mm (en encastré avec fond P 25,8 mm)H 150 mm x L 120 mm x P 41,5 mm (en saillie)