• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Castel - 460.5000 - IE 1A

  • Poste secondaire industriel INOX avec 1 bouton d'appel
    • Fabricant : Castel
    • Réf. fabricant : 460.5000
    • Référence Sonepar : 01082000139
    • EAN : 3701221806323
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Poste secondaire industriel INOX avec 1 bouton d'appel

•Les Atouts de l'article:

> 1 bouton d’appel> Phonie HP Reverse> Face avant en inox> Indice de protection IP65> Auto alimentation> H 280 mm x L 130 mm x P 2 mm (en encastré avec fond P 47 mm)H 282,5 mm x L 132,5 mm x P 65 mm (en saillie avec ceinture)