• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Castel - 475.0600 - PCX II DX

  • Poste Duplex bureau - Central capacité 50 D - Equipé 10D
    • Fabricant : Castel
    • Réf. fabricant : 475.0600
    • Référence Sonepar : 01082000158
    • EAN : 3701221809355
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Poste Duplex bureau - Central capacité 50 D - Equipé 10D

•Les Atouts de l'article:

> Pupitre de bureau ou mural avec centrale murale> Afficheur 2x12 caractères, clavier numérique, touches d’appel de groupe et de télécommandes paramétrables> Centrale pré équipée de 10 directions> Phonie duplex> Boîtier en ABS, indice de protection pupitre IP40> Alimentation 230V (cordon secteur non fourni)> H 240 mm x L 297 mm x P 62 mm (centrale : H 450 mm x L 380 mm x P 150 mm)