• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Castel - 480.8000 - POSTE PATIENT 8W

  • Poste PATIENT INOX avec hp 8w et micro, mains libre full duplex avec antilarsen
    • Fabricant : Castel
    • Réf. fabricant : 480.8000
    • Référence Sonepar : 01082000357
    • EAN : 3701221804909
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Poste PATIENT étanche INOX avec haut-parleur et micro incorporé fonctionnement en mains libre full duplex avec antilarsen

•Les Atouts de l'article:

> Ensemble composé d’une platine patient et d’une platine visiteur> Montage en saillie ou encastré> 1 bouton d’appel avec led de signalisation sur la platine visiteur> Puissance HP de 8 Watts> Faces avant en inox brossé> Indice de protection IP66> Alimentation 24V (bloc secteur fourni)> H 280 mm x L 130 mm x P 2 mm (en encastré avec fond P 47 mm)H 282,5 mm x L 132,5 mm x P 65 mm (en saillie avec ceinture)