Description
Poste VISITEUR étanche INOX boitier GT comprenant un BP appel, un voyant de prise de ligne, un haut-parleur et un micro fonctionnement en mains libre full duplex avec antilarsen
•Les Atouts de l'article:
> Ensemble composé d’une platine patient et d’une platine visiteur> Montage en saillie ou encastré> 1 bouton d’appel avec led de signalisation sur la platine visiteur> Puissance HP de 1 Watt> Faces avant en inox brossé> Indice de protection IP66> Alimentation 24V (bloc secteur fourni)> H 176,5 mm x L 97,5 mm x P 2 mm (en encastré avec fond P 55 mm)H 179 mm x L 100 mm x P 67 mm (en saillie avec ceinture en option réf. 490.4500)
•Les Atouts de l'article:
> Ensemble composé d’une platine patient et d’une platine visiteur> Montage en saillie ou encastré> 1 bouton d’appel avec led de signalisation sur la platine visiteur> Puissance HP de 1 Watt> Faces avant en inox brossé> Indice de protection IP66> Alimentation 24V (bloc secteur fourni)> H 176,5 mm x L 97,5 mm x P 2 mm (en encastré avec fond P 55 mm)H 179 mm x L 100 mm x P 67 mm (en saillie avec ceinture en option réf. 490.4500)