• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Castel - 565.2100 - CAP IP-V2B-SCREEN-P

  • Portier video bidirectionnelle IP-SIP 2 BP avec ecran TFT loi Handicap PoE
    • Fabricant : Castel
    • Réf. fabricant : 565.2100
    • Référence Sonepar : 01082000637
    • EAN : 3701221801427
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Portier audio video bidirectionnelle Full IP-SIP 2 boutons d'appel avec écran TFT conforme loi Handicap PoE

•Les Atouts de l'article:

> Face avant anti-vandale inox 316 L > Ecran TFT couleur 4.3 pouces > Caméra vidéo couleur intégrée > 2 boutons d’appel lumineux > 3 leds loi Handicap > Boucle à induction intégrée > Indice de protection IP64 - IK07 > Alimentation PoE (ou externe optionnelle) > H 280 mm x L 170 mm x P 2 mm (en encastré avec fond P 47 mm) H 282,5 mm x L 172,5 mm x P 65 mm (en saillie avec ceinture)

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver