Description
Portier audio video Full IP/SIP 1 bouton d'appel et clavier conforme loi Handicap avec lecteur Mifare secteur - PoE : ATTENTION DELAI 8 SEMAINES A RECEPTION DE COMMANDE
•Les Atouts de l'article:
> Face avant anti-vandale inox 316 L> Lecteur 13,56 MHz Mifare® secteur et 2 leds (verte : accès autorisé, rouge : accès refusé)> Caméra vidéo couleur HD grand angle 170° (ONVIF)> Communications Full Duplex puissance 10 W> 1 bouton d’appel et étiquette rétroéclairée> Clavier numérique pour numérotation et composition d’un code d’accès, touches braille> 3 leds loi Handicap> Boucle à induction intégrée> Indice de protection IP65 - IK08> 2 RJ45 (fonction switch), port USB, bus RS485, 2 entrées, 2 relais> Alimentation PoE (ou externe optionnelle)> H 493 mm x L 155 mm x P 2 mm (en encastré avec fond P 61 mm)H 493 mm x L 155 mm x P 63 mm (en saillie)
•Les Atouts de l'article:
> Face avant anti-vandale inox 316 L> Lecteur 13,56 MHz Mifare® secteur et 2 leds (verte : accès autorisé, rouge : accès refusé)> Caméra vidéo couleur HD grand angle 170° (ONVIF)> Communications Full Duplex puissance 10 W> 1 bouton d’appel et étiquette rétroéclairée> Clavier numérique pour numérotation et composition d’un code d’accès, touches braille> 3 leds loi Handicap> Boucle à induction intégrée> Indice de protection IP65 - IK08> 2 RJ45 (fonction switch), port USB, bus RS485, 2 entrées, 2 relais> Alimentation PoE (ou externe optionnelle)> H 493 mm x L 155 mm x P 2 mm (en encastré avec fond P 61 mm)H 493 mm x L 155 mm x P 63 mm (en saillie)