• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Castel - 590.1250 - XE VIDEO 1B CLAV DES

  • Portier video IP-SIP 1 BP clavier loi Handicap et lecteur Mifare desfire PoE
    • Fabricant : Castel
    • Réf. fabricant : 590.1250
    • Référence Sonepar : 01082000775
    • EAN : 3701221812652
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Portier audio video Full IP-SIP 1 bouton d'appel et clavier conforme loi Handicap avec lecteur Mifare Desfire - PoE : ATTENTION DELAI 8 SEMAINES A RECEPTION DE COMMANDE

•Les Atouts de l'article:

> Face avant anti-vandale inox 316 L > Lecteur 13,56 MHz Mifare® Desfire® et 2 leds (verte : accès autorisé, rouge : accès refusé) > Caméra vidéo couleur HD grand angle 170° (ONVIF) > Communications Full Duplex puissance 10 W > 1 bouton d’appel et étiquette rétroéclairée > Clavier numérique pour numérotation et composition d’un code d’accès, touches braille > 3 leds loi Handicap > Boucle à induction intégrée > Indice de protection IP65 - IK08 > 2 RJ45 (fonction switch), port USB, bus RS485, 2 entrées, 2 relais > Alimentation PoE (ou externe optionnelle) > H 493 mm x L 155 mm x P 2 mm (en encastré avec fond P 61 mm) H 493 mm x L 155 mm x P 63 mm (en saillie)

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver