Description
Portier audio Full IP-SIP 2 boutons d'appel - boucle à induction -conforme loi Handicap avec lecteur Mifare N° de série PoE
•Les Atouts de l'article:
> Face avant anti-vandale inox 316 L > Lecteur 13,56 MHz Mifare® n° de série et 2 leds (verte : accès autorisé, rouge : accès refusé) - sortie Wiegand pour raccordement sur centrale IPEVIA > Communications Full Duplex puissance 10 W > 2 boutons d’appel et étiquettes rétroéclairées > 3 leds loi Handicap > Boucle à induction intégrée > Indice de protection IP65 - IK08 > 2 RJ45 (fonction switch), port USB, bus RS485, 2 entrées, 2 relais > Alimentation PoE (ou externe optionnelle) > H 375 mm x L 145 mm x P 2 mm (en encastré avec fond P 61 mm) H 375 mm x L 145 mm x P 63 mm (en saillie)
•Les Atouts de l'article:
> Face avant anti-vandale inox 316 L > Lecteur 13,56 MHz Mifare® n° de série et 2 leds (verte : accès autorisé, rouge : accès refusé) - sortie Wiegand pour raccordement sur centrale IPEVIA > Communications Full Duplex puissance 10 W > 2 boutons d’appel et étiquettes rétroéclairées > 3 leds loi Handicap > Boucle à induction intégrée > Indice de protection IP65 - IK08 > 2 RJ45 (fonction switch), port USB, bus RS485, 2 entrées, 2 relais > Alimentation PoE (ou externe optionnelle) > H 375 mm x L 145 mm x P 2 mm (en encastré avec fond P 61 mm) H 375 mm x L 145 mm x P 63 mm (en saillie)