• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Castel - 590.5910 - XE VIDEO 10B MI C

  • Portier video IP/SIP 10 BP loi Handicap avec lecteur Mifare N° de série PoE
    • Fabricant : Castel
    • Réf. fabricant : 590.5910
    • Référence Sonepar : 01082000760
    • EAN : 3701221806484
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Portier audio video Full IP/SIP 10 boutons d'appel - boucle à induction -conforme loi Handicap avec lecteur Mifare N° de série PoE

•Les Atouts de l'article:

> Face avant anti-vandale inox 316 L> Lecteur 13,56 MHz Mifare® n° de série et 2 leds (verte : accès autorisé, rouge : accès refusé)> Caméra vidéo couleur HD grand angle 170° (ONVIF)> Communications Full Duplex puissance 10 W> 10 boutons d’appel et étiquettes rétroéclairées> 3 leds loi Handicap> Boucle à induction intégrée> Indice de protection IP65 - IK08> 2 RJ45 (fonction switch), port USB, bus RS485, 2 entrées, 2 relais> Alimentation PoE (ou externe optionnelle)> H 493 mm x L 155 mm x P 2 mm (en encastré avec fond P 61 mm)H 493 mm x L 155 mm x P 63 mm (en saillie)

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver