• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Castel - 590.6100 - XE AUDIO 1B MI/C

  • Portier audio IP/SIP 1 BP loi Handicap avec lecteur Mifare N° série PoE
    • Fabricant : Castel
    • Réf. fabricant : 590.6100
    • Référence Sonepar : 01082000662
    • EAN : 3701221801670
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Portier audio Full IP/SIP 1 bouton d'appel conforme loi Handicap avec lecteur Mifare N° de série PoE

•Les Atouts de l'article:

> Face avant anti-vandale inox 316 L> Lecteur 13,56 MHz Mifare® n° de série et 2 leds (verte : accès autorisé, rouge : accès refusé) - sortie Wiegand pour raccordement sur centrale IPEVIA> Communications Full Duplex puissance 10 W> 1 bouton d’appel et étiquette rétroéclairée> 3 leds loi Handicap> Boucle à induction intégrée> Indice de protection IP65 - IK08> 2 RJ45 (fonction switch), port USB, bus RS485, 2 entrées, 2 relais> Alimentation PoE (ou externe optionnelle)> H 375 mm x L 145 mm x P 2 mm (en encastré avec fond P 61 mm)H 375 mm x L 145 mm x P 63 mm (en saillie)

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver