• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Castel - 590.7300 - XE PAD AUDIO DES

  • Portier audio IP-SIP defilement loi Handicap et lecteur Mifare defire PoE
    • Fabricant : Castel
    • Réf. fabricant : 590.7300
    • Référence Sonepar : 01082000670
    • EAN : 3701221805371
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Portier audio Full IP-SIP à défilement de noms et 1 bouton d'appel conforme loi Handicap avec lecteur Mifare Desfire PoE

•Les Atouts de l'article:

> Face avant anti-vandale inox 316 L > Lecteur 13,56 MHz Mifare® Desfire® et 2 leds (verte : accès autorisé, rouge : accès refusé) > Communications Full Duplex puissance 10 W > 3 touches pour le défilement de noms > Ecran couleur 2,8 pouces TFT 240x320 > 3 pictogrammes loi Handicap visualisables sur l'écran > Boucle à induction intégrée > Indice de protection IP65 - IK08 > 2 RJ45 (fonction switch), port USB, bus RS485, 2 entrées, 2 relais > Alimentation PoE (ou externe optionnelle) > H 375 mm x L 145 mm x P 2 mm (en encastré avec fond P 61 mm) H 375 mm x L 145 mm x P 63 mm (en saillie)

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver