• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Castel - 590.7610 - XE PAD VIDEO CLAV MI C

  • Portier video IP/SIP défilement clavier loi Handicap, lecteur Mifare N°série PoE
    • Fabricant : Castel
    • Réf. fabricant : 590.7610
    • Référence Sonepar : 01082000784
    • EAN : 3701221807085
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Portier audio vidéo Full IP/SIP à défilement de noms et clavier conforme loi Handicap avec lecteur Mifare N° de série - PoE

•Les Atouts de l'article:

> Face avant anti-vandale inox 316 L> Lecteur 13,56 MHz Mifare® n° de série et 2 leds (verte : accès autorisé, rouge : accès refusé)> Clavier numérique pour numérotation et composition d’un code d’accès, touches braille> Caméra vidéo couleur HD grand angle 170° (ONVIF)> Communications Full Duplex puissance 10 W> 3 touches pour le défilement de noms> Ecran couleur 2,8 pouces TFT 240x320> 3 pictogrammes loi Handicap visualisables sur l’écran> Boucle à induction intégrée> Indice de protection IP65 - IK08> 2 RJ45 (fonction switch), port USB, bus RS485, 2 entrées, 2 relais> Alimentation PoE (ou externe optionnelle)> H 493 mm x L 155 mm x P 2 mm (en encastré avec fond P 61 mm)H 493 mm x L 155 mm x P 63 mm (en saillie)

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver