• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Castel - 590.8980 - PACK EASY XE BLE

  • pack XE VIDEO 1B BLE, XE MONITOR, 1 Switch 4 PoE+, 2 ext castelsip, 5 badges
    • Fabricant : Castel
    • Réf. fabricant : 590.8980
    • Référence Sonepar : 01082000762
    • EAN : 3701221810900
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Solution packagée, complète et prête à l’emploi comprenant 1 XE VIDEO 1B BLE + 1 XE MONITOR +5 badges + 1 Switch 8 ports dont 4 PoE+ et licence pour appel sur un smartphone

•Les Atouts de l'article:

Une solution Plug & Play :- Le portier est pré-paramétré en usine pour pouvoir appeler le moniteur de réception.- Les 2 postes sont directement alimentés (PoE) par le switch.Une solution intégrant le contrôle d’accès Bluetooth :- Le badge d’accès est transféré sur le Smartphone (badge virtuel)- Une solution à la fois sécurisée et beaucoup plus instinctive- La configuration se fait d’un simple geste en passant l’un des 3 badges fournis devant le lecteur- 3 modes d’identification sont disponibles selon vos besoins (mode badge, mode tap-tap, mode mains-libres)Une solution conforme à la « loi accessibilité aux personnes handicapées » :- Le portier dispose d’une caméra vidéo couleur grand angle permettant au personnel de l’établissement de visualiser le visiteur (en l’absence d’une vision directe).- 3 pictogrammes PHMR visualisables avec leds de couleur indiquent l’état de fonctionnement (appel en cours, communication, porte ouverte).- Des messages sonores de tranquillisation accompagnant ces 3 phases.- Une boucle à induction auditive est directement intégrée au portier.Possibilité de recevoir les appels de votre portier directement sur votre Smartphone ou tablette :- CASTEL SIP est une solution de vidéophonie pour Smartphone et tablette qui vous permet de recevoir vos appels et d’ouvrir la porte où que vous soyez (via Wi-Fi ou 3G/4G).- La solution offre ainsi une sécurité et une qualité de service optimales et vous permet de rester connecté à votre interphone.- Simple d’utilisation et intuitive, l’application est compatible iPhone®, iPad®, ainsi que Smartphones et tablettes fonctionnant sous Android®.

•Les Atouts de la gamme:

Les PACK EASY XE et XE BLE sont des solutions de gestion des accès packagées, complètes et prêtes à l’emploi, répondant aux besoins des établissements du petit et moyen tertiaire (établissements scolaires, administrations, bureaux, commerces, hôtels, Ehpad, banques, assurances ...).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver