• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Castel - 620.3000 - XLESS AUDIO 1B CLAV

  • Platine Xless audio 1 bouton d'appel + clavier montage encastré
    • Fabricant : Castel
    • Réf. fabricant : 620.3000
    • Référence Sonepar : 01082181759
    • EAN : 3701221817596
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Platine Xless audio 1 bouton d'appel + clavier montage encastré

•Les Atouts de l'article:

> Face avant anti-vandale inox 316 L> 1 bouton d'appel et étiquette> Clavier numérique pour numérotation et composition d’un code d’accès, touches braille> 3 leds loi Handicap> Boucle à induction intégrée> Indice de protection IP65 – IK09> Alimentation fournie par l'interface IPS2 GSM> H 280 mm x L 120 mm x P 2 mm (en encastré avec fond P 48 mm)H 280 mm x L 120 mm x P 60 mm (en saillie avec CEINTURE XLESS)

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver