• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Castel - 650.4100 - PRITAV

  • PRIT AV Platine antivandale avec face avant inox montage saillie ou à encastrer
    • Fabricant : Castel
    • Réf. fabricant : 650.4100
    • Référence Sonepar : 01082000003
    • EAN : 3701221800628
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PRIT AV Platine antivandale avec face avant inox (montage saillie ou à encastrer)

•Les Atouts de l'article:

> Face avant en inox> 1 bouton d’appel> Indice de protection IP54 - IK09> Alimentation fournie par l’interface> H 157 mm x L 98 mm x P 2 mm (en encastré avec fond P 35 mm)H 160 mm x L 100 mm x P 47 mm (en saillie avec ceinture)