Description
PRIT AVNH Platine antivandale conforme loi Handicap avec caméra vidéo
•Les Atouts de l'article:
> Face avant en inox > 1 bouton d’appel > 3 leds loi Handicap > Prévoir une boucle à induction magnétique en option (réf. 540.3100) > Caméra vidéo couleur intégrée > Indice de protection IP54 - IK09 > Alimentation fournie par l’interface > H 176,5 mm x L 97,5 mm x P 2 mm (en encastré avec fond P 45 mm) H 196 mm x L 109 mm x P 55 mm (en saillie avec ceinture)
•Les Atouts de l'article:
> Face avant en inox > 1 bouton d’appel > 3 leds loi Handicap > Prévoir une boucle à induction magnétique en option (réf. 540.3100) > Caméra vidéo couleur intégrée > Indice de protection IP54 - IK09 > Alimentation fournie par l’interface > H 176,5 mm x L 97,5 mm x P 2 mm (en encastré avec fond P 45 mm) H 196 mm x L 109 mm x P 55 mm (en saillie avec ceinture)