• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Castel - 660.6410 - CAPH V6B BRUIT

  • Portier video 6 BP loi Handicap avec carte suppression bruit de fond integree
    • Fabricant : Castel
    • Réf. fabricant : 660.6410
    • Référence Sonepar : 01082000504
    • EAN : 3701221813420
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Portier audio vidéo 6 boutons d'appel conforme loi Handicap avec carte suppression bruit de fond intégrée

•Les Atouts de l'article:

> Face avant anti-vandale inox 316 L > Caméra vidéo couleur intégrée > Carte suppression de bruit de fond intégrée > 6 boutons d’appel et étiquettes > 3 leds loi Handicap > Boucle à induction intégrée > Indice de protection IP64 - IK09 > Alimentation fournie par l’interface > H 350 mm x L 135 mm x P 14,5 mm (en encastré avec fond P 40 mm) H 350 mm x L 135 mm x P 54,5 mm (en saillie)

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver